Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN EISWÜRFELSCHALE BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN EISWÜRFELSCHALE BLAU
ARAVEN EISWÜRFELSCHALE BLAU
Artikel-Nr.:
     2813-451-582
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     01010
EAN/GTIN:
     8411777010109
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form

ARAVEN EISWÜRFELSCHALE BLAU

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
28 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,9175*
€ 5,0775*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,0775*
€ 6,0422
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,9675*
€ 5,9113
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,7175*
€ 5,6138
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,6175*
€ 5,4948
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,5175*
€ 5,3758
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,9175*
€ 4,6618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.