Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN SCHNEIDEBRETT 604x404x24MM BROWN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN SCHNEIDEBRETT 604x404x24MM BROWN
ARAVEN SCHNEIDEBRETT 604x404x24MM BROWN
Artikel-Nr.:
     2813-451-618
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     32858
EAN/GTIN:
     8411777328587
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
ARAVEN SCHNEIDEBRETT 604x404x24MM BROWN

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
braun
Länge:
60.40 cm
Breite:
40.40 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
4.78 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,781*
€ 72,201*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 437,93*
€ 531,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 72,201*
€ 85,919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,131*
€ 82,266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,961*
€ 80,874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,781*
€ 67,569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 288,804* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.