Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Espressotasse 1132, Form: V I P., Dekor: 10325 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Espressotasse 1132, Form: V I P., Dekor: 10325 Blau
Seltmann Untere zur Espressotasse 1132, Form: V I P., Dekor: 10325 Blau
Artikel-Nr.:
     2813-452-1780
Herst.-Nr.:
     001.244745
EAN/GTIN:
     4003106388016
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Seltmann Untere zur Espressotasse 1132, Form: V I P., Dekor: 10325 Blau


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,981*
€ 7,941*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 26,77002*
€ 35,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,941*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,531*
€ 8,962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,271*
€ 8,652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,981*
€ 7,117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,646* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.