Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere 1164, Form: V I P., Dekor: 10327 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere 1164, Form: V I P., Dekor: 10327 Grün
Seltmann Obere 1164, Form: V I P., Dekor: 10327 Grün
Artikel-Nr.:
     2813-452-1812
Herst.-Nr.:
     001.268075
EAN/GTIN:
     4003106388412
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Seltmann Obere 1164, Form: V I P., Dekor: 10327 Grün


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
14 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,245*
€ 15,935*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 56,63004*
€ 73,09002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,935*
€ 18,963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,495*
€ 18,439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,985*
€ 17,832
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,245*
€ 14,572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.