Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere 1164, Form: V I P., Dekor: 10327 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere 1164, Form: V I P., Dekor: 10327 Grün
Seltmann Untere 1164, Form: V I P., Dekor: 10327 Grün
Artikel-Nr.:
     2813-452-1819
Herst.-Nr.:
     001.266935
EAN/GTIN:
     4003106388405
Suchbegriffe:
Jumbo-Untere
Jumbo-Untertasse
Jumbountere
Jumbountertasse
Seltmann Untere 1164, Form: V I P., Dekor: 10327 Grün


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,475*
€ 11,215*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 37,84002*
€ 49,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,215*
€ 13,346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,695*
€ 12,727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,305*
€ 12,263
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,475*
€ 10,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.