Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,18 l, Form: Blues, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,18 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,18 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,18 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,18 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,18 l, Form: Blues, weiss
Artikel-Nr.:
     2813-452-7784
Herst.-Nr.:
     001.756428
EAN/GTIN:
     4052212105970
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Seltmann Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,18 l, Form: Blues, weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,337*
€ 9,807*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 34,47*
€ 45,40002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,807*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,347*
€ 11,123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,987*
€ 10,695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,337*
€ 8,731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,842* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.