Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Tafelservice 12-teilig Life, rund, Form: Life, weiss, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Tafelservice 12-teilig Life, rund, Form: Life, weiss, hohe
Seltmann Tafelservice 12-teilig Life, rund, Form: Life, weiss, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-8073
Herst.-Nr.:
     001.737479
EAN/GTIN:
     4052212052540
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice
Seltmann Tafelservice 12-teilig Life, rund, Form: Life, weiss, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
40.20 cm
Höhe:
32.20 cm
Gewicht:
7.02 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,19*
€ 108,67*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,23*
€ 121,68*
Frei Haus
ab € 127,61*
€ 161,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737477
ab € 71,89*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737480
ab € 159,32*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737478
ab € 84,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.