Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Kaffeeservice 18-teilig Life, rund, Form: Life, weiss, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Kaffeeservice 18-teilig Life, rund, Form: Life, weiss, hohe
Seltmann Kaffeeservice 18-teilig Life, rund, Form: Life, weiss, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-8090
Herst.-Nr.:
     001.737477
EAN/GTIN:
     4052212052526
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
Seltmann Kaffeeservice 18-teilig Life, rund, Form: Life, weiss, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
40 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
4.68 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 62,03*
€ 78,83*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,86*
€ 90,52*
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 136,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737480
ab € 132,85*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737479
ab € 76,24*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.737478
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.