Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Servierplatte oval 35x28 cm, oval mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Servierplatte oval 35x28 cm, oval mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe
Seltmann Servierplatte oval 35x28 cm, oval mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe
Seltmann Servierplatte oval 35x28 cm, oval mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe
Seltmann Servierplatte oval 35x28 cm, oval mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe
Seltmann Servierplatte oval 35x28 cm, oval mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-8467
Herst.-Nr.:
     001.751367
EAN/GTIN:
     4052212090665
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten porzellan
servierplatte
servierplatte seltmann
Seltmann Servierplatte oval 35x28 cm, oval mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
35 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.86 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 22,85*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,07*
€ 23,56*
€ 5,90*
ab € 19,89*
€ 26,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.