Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Servierplatte oval 35x24 cm, oval, Form: Lido, Dekor: 10826 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Servierplatte oval 35x24 cm, oval, Form: Lido, Dekor: 10826 Black
Seltmann Servierplatte oval 35x24 cm, oval, Form: Lido, Dekor: 10826 Black
Artikel-Nr.:
     2813-452-9134
Herst.-Nr.:
     001.741631
EAN/GTIN:
     4052212063751
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten porzellan
servierplatte
servierplatte seltmann
Seltmann Servierplatte oval 35x24 cm, oval, Form: Lido, Dekor: 10826 Black Line, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Länge:
35 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.79 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,76*
€ 23,73*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,31*
€ 25,74*
€ 5,90*
ab € 23,29*
€ 31,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.