Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Kombi-Untere 1 15,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Kombi-Untere 1 15,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57391
Seltmann Kombi-Untere 1 15,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57391
Artikel-Nr.:
     2813-452-9186
Herst.-Nr.:
     001.744148
EAN/GTIN:
     4052212075501
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Seltmann Kombi-Untere 1 15,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
15.50 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,435*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,425*
€ 10,026
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,275*
€ 9,847
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,915*
€ 9,419
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,845*
€ 9,336
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,665*
€ 9,121
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,435*
€ 7,658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.