Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnegießer NO LIMITS, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiss, Seltmann Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnegießer NO LIMITS, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiss, Seltmann Porzellan.
Sahnegießer NO LIMITS, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiss, Seltmann Porzellan.
Sahnegießer NO LIMITS, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiss, Seltmann Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-452-928
Herst.-Nr.:
     001.710900
EAN/GTIN:
     4003106960014
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Sahnegießer NO LIMITS, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiss, Seltmann Porzellan.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.26 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 13,21*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,40*
€ 13,56*
€ 5,90*
ab € 14,19*
€ 20,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710906
ab € 6,82*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710908
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.