Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse NO LIMITS, Durchmesser: 17,5 cm, uni weiss, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeuntertasse NO LIMITS, Durchmesser: 17,5 cm, uni weiss, Seltmann
Kaffeeuntertasse NO LIMITS, Durchmesser: 17,5 cm, uni weiss, Seltmann
Kaffeeuntertasse NO LIMITS, Durchmesser: 17,5 cm, uni weiss, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-452-926
Herst.-Nr.:
     001.710908
EAN/GTIN:
     4003106960090
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Kaffeeuntertasse NO LIMITS, Durchmesser: 17,5 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
17.50 cm
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,04*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,01*
€ 9,31*
1
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710867
ab € 7,74*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710906
ab € 6,82*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710900
ab € 9,13*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710896
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.