Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Servierplatte eckig 35x24 cm, eckig, Form: Lido, Dekor: 10826 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Servierplatte eckig 35x24 cm, eckig, Form: Lido, Dekor: 10826 Black
Seltmann Servierplatte eckig 35x24 cm, eckig, Form: Lido, Dekor: 10826 Black
Artikel-Nr.:
     2813-452-9297
Herst.-Nr.:
     001.755629
EAN/GTIN:
     4052212102979
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten porzellan
servierplatte
servierplatte seltmann
Seltmann Servierplatte eckig 35x24 cm, eckig, Form: Lido, Dekor: 10826 Black Line, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Länge:
35 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.95 kg
Form:
eckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,49*
€ 25,81*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 26,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.