Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57401
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57401
Artikel-Nr.:
     2813-452-9547
Herst.-Nr.:
     001.744428
EAN/GTIN:
     4052212078335
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57401 Landhaus, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
13.70 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,603*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,933*
€ 13,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,893*
€ 12,963
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,423*
€ 12,403
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,323*
€ 12,284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,603*
€ 10,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.