Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57402 Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57402 Red
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57402 Red
Artikel-Nr.:
     2813-452-9548
Herst.-Nr.:
     001.744469
EAN/GTIN:
     4052212078748
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57402 Red Line, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
13.70 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,767*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,767*
€ 9,243
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,437*
€ 8,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,117*
€ 8,469
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,077*
€ 8,422
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,947*
€ 8,267
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,767*
€ 6,863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.