Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25674 Fashion green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25674 Fashion green
Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25674 Fashion green
Artikel-Nr.:
     2813-452-9559
Herst.-Nr.:
     001.743849
EAN/GTIN:
     4052212069777
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25674 Fashion green chic, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
13.60 cm
Höhe:
1.60 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,16*
23 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,51*
€ 7,37*
1
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 10,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743817
ab € 12,07*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743850
ab € 12,11*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743883
ab € 12,12*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.745785
ab € 12,11*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743819
ab € 8,24*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743852
ab € 8,24*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743885
ab € 8,23*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.745787
ab € 8,23*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.744897
ab € 9,14*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.744900
ab € 9,14*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.745805
ab € 9,15*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743815
ab € 7,38*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743848
ab € 7,38*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.743881
ab € 7,39*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.745782
ab € 7,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.