Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann GN-Platte 5170-1/3, 4 mit Relie, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann GN-Platte 5170-1/3, 4 mit Relie, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57126
Seltmann GN-Platte 5170-1/3, 4 mit Relie, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57126
Artikel-Nr.:
     2813-452-9579
Herst.-Nr.:
     001.749490
EAN/GTIN:
     4052212085098
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
GN-Platte
Seltmann GN-Platte 5170-1/3, 4 mit Relie, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57126 ziegel4, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
1.60 cm
Gewicht:
0.86 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,705*
€ 61,795*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,18001*
€ 148,66002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 61,795*
€ 73,536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,275*
€ 70,537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,695*
€ 69,847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,895*
€ 67,705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,705*
€ 57,959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 185,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.