Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Kombi-Untere 1 15,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Kombi-Untere 1 15,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband
Seltmann Kombi-Untere 1 15,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband
Artikel-Nr.:
     2813-452-9732
Herst.-Nr.:
     001.744353
EAN/GTIN:
     4052212075914
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Seltmann Kombi-Untere 1 15,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband ocker, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
15.50 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,325*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,755*
€ 12,798
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,725*
€ 12,763
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,255*
€ 12,203
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,155*
€ 12,084
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,725*
€ 11,573
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,325*
€ 9,907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.