Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion
Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion
Artikel-Nr.:
     2813-452-9753
Herst.-Nr.:
     001.743882
EAN/GTIN:
     4052212070049
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, rund, Form: Life, Dekor: 25675 Fashion elegant grey, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
13.60 cm
Höhe:
1.60 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.