Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57394
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57394
Artikel-Nr.:
     2813-452-9936
Herst.-Nr.:
     001.743997
EAN/GTIN:
     4052212076690
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57394 Pinselband 7, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
13.70 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,385*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,505*
€ 11,311
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,495*
€ 11,299
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,085*
€ 10,811
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,995*
€ 10,704
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,765*
€ 10,43
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,385*
€ 8,788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.