Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Kombi-Untere M5354/17,5 cm klein, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Kombi-Untere M5354/17,5 cm klein, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003
Seltmann Kombi-Untere M5354/17,5 cm klein, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003
Seltmann Kombi-Untere M5354/17,5 cm klein, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003
Seltmann Kombi-Untere M5354/17,5 cm klein, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-453-2852
Herst.-Nr.:
     001.718474
EAN/GTIN:
     4003106992022
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Seltmann Kombi-Untere M5354/17,5 cm klein, Form: Coffe-e-Motion, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
17.30 cm
Breite:
14.60 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,659*
€ 7,649*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 25,79004*
€ 34,69002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,649*
€ 9,102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,299*
€ 8,686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,079*
€ 8,424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,659*
€ 6,734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,894* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.