Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Teetasse 13 cm, Form: Sonate, Dekor: 34032 Nostalgie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Teetasse 13 cm, Form: Sonate, Dekor: 34032 Nostalgie
Seltmann Untere zur Teetasse 13 cm, Form: Sonate, Dekor: 34032 Nostalgie
Artikel-Nr.:
     2813-453-3816
Herst.-Nr.:
     001.717981
EAN/GTIN:
     4003106991032
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Seltmann Untere zur Teetasse 13 cm, Form: Sonate, Dekor: 34032 Nostalgie


Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,813*
€ 7,743*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 25,77*
€ 34,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,743*
€ 9,214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,383*
€ 8,786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,163*
€ 8,524
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,813*
€ 6,917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.