Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Suppentasse 17,5 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34426 Livorno


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Suppentasse 17,5 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34426 Livorno
Seltmann Untere zur Suppentasse 17,5 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34426 Livorno
Artikel-Nr.:
     2813-453-4572
Herst.-Nr.:
     001.492847
EAN/GTIN:
     4003106803434
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Seltmann Untere zur Suppentasse 17,5 cm, Form: Vitalis, Dekor: 34426 Livorno


Weitere Informationen:
Länge:
17.50 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,207*
€ 10,977*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 39,03*
€ 50,21004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,977*
€ 13,063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,407*
€ 12,384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,047*
€ 11,956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,207*
€ 9,766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,862* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.