Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-453-6422
Herst.-Nr.:
     001.737212
EAN/GTIN:
     4052212052229
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Seltmann Kombi-Untertasse 13,5 cm, Form: Life, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
13.60 cm
Höhe:
1.60 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.