Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Servierplatte schmal 44x14 cm, Form: Life, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Servierplatte schmal 44x14 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Seltmann Servierplatte schmal 44x14 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Seltmann Servierplatte schmal 44x14 cm, Form: Life, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-453-6438
Herst.-Nr.:
     001.737223
EAN/GTIN:
     4052212052335
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatte seltmann
servierplatte
Seltmann Servierplatte schmal 44x14 cm, Form: Life, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
44.10 cm
Breite:
14.20 cm
Höhe:
2.20 cm
Gewicht:
0.61 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,73*
€ 32,50*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,80*
€ 39,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.