Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann GN-Platte 5170-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann GN-Platte 5170-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Seltmann GN-Platte 5170-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Seltmann GN-Platte 5170-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Seltmann GN-Platte 5170-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau
Artikel-Nr.:
     2813-453-6682
Herst.-Nr.:
     001.736107
EAN/GTIN:
     4052212050027
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
GN-Platte
Seltmann GN-Platte 5170-1/2, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57122 royalblau


Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
1.44 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,69*
€ 86,49*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 88,94*
€ 108,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 172,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.