Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann GN-Platte 5170-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann GN-Platte 5170-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Seltmann GN-Platte 5170-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Seltmann GN-Platte 5170-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Seltmann GN-Platte 5170-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis
Artikel-Nr.:
     2813-453-6711
Herst.-Nr.:
     001.736138
EAN/GTIN:
     4052212050317
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
GN-Platte
Seltmann GN-Platte 5170-1/1, Form: Buffet-Gourmet, Dekor: 57123 türkis


Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
16.50 cm
Gewicht:
2.95 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,04*
€ 119,11*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,76*
€ 122,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.