Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Cappuccinotasse 1131, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Cappuccinotasse 1131, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57124
Seltmann Untere zur Cappuccinotasse 1131, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57124
Artikel-Nr.:
     2813-453-6955
Herst.-Nr.:
     001.736361
EAN/GTIN:
     4052212049502
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Seltmann Untere zur Cappuccinotasse 1131, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57124 grau


Weitere Informationen:
Länge:
14.70 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
COUP
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,499*
€ 11,359*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,06002*
€ 51,59004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,359*
€ 13,517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,789*
€ 12,839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,409*
€ 12,387
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,499*
€ 10,114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,154* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.