Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Coupplatte 35x11 cm M5379-35x11, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Coupplatte 35x11 cm M5379-35x11, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125
Seltmann Coupplatte 35x11 cm M5379-35x11, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125
Seltmann Coupplatte 35x11 cm M5379-35x11, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125
Seltmann Coupplatte 35x11 cm M5379-35x11, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125
Artikel-Nr.:
     2813-453-6961
Herst.-Nr.:
     001.736382
EAN/GTIN:
     4052212049748
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten
Seltmann Coupplatte 35x11 cm M5379-35x11, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125 caramel


Weitere Informationen:
Länge:
35.20 cm
Breite:
11.30 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.49 kg
Form:
COUP
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 37,44*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,07*
€ 50,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.