Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse 1 15,5 cm. Serie: Vitalis. Farbe: gelb. Dekor: 57082. Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse 1 15,5 cm. Serie: Vitalis. Farbe: gelb. Dekor: 57082. Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-453-7296
Herst.-Nr.:
     001.733860
EAN/GTIN:
     4052212114187
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Untertasse 1 15,5 cm. Serie: Vitalis. Farbe: gelb. Dekor: 57082. Seltmann Porzellan.
Ästhetik und Funktionalität Überall da, wo neben der Ästhetik die Funktionalität eine besondere Rolle spielt, spielt VITALIS eine Rolle.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
15.60 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.