Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 5025 0,40 l. Serie: VIP.. Farbe: weiss. Dekor: 00003. Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher 5025 0,40 l. Serie: VIP.. Farbe: weiss. Dekor: 00003. Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-453-7704
Herst.-Nr.:
     001.275344
EAN/GTIN:
     4052212088501
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Becher 5025 0,40 l. Serie: VIP.. Farbe: weiss. Dekor: 00003. Seltmann Porzellan.
Natürlichkeit und Ausgewogenheit zum Frühstück oder Brunch, ein sinnliches Vergnügen voller Wohlbehagen mit vielen praktischen Vorzügen. Wohin die Feinschmeckerreise auch gehen mag, LUKULLUS von SELTMANN WEIDEN ist Lebensfreude pur, fürs unkomplizierte Miteinander im mediterranen Stil.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
12 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.32 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.