Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untere 1164. Serie: Modern Life. Farbe: schwarz. Dekor: 10826. Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untere 1164. Serie: Modern Life. Farbe: schwarz. Dekor: 10826. Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-453-7755
Herst.-Nr.:
     001.758877
EAN/GTIN:
     4052212111292
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Untere 1164. Serie: Modern Life. Farbe: schwarz. Dekor: 10826. Seltmann Porzellan.
Der Klassiker, der stets die Speisen in den Mittelpunkt stellt und dabei selbst eine dezent-edle Präsentationsfläche bietet. Mit MODERN LIFE von Seltmann Weiden arrangieren und dekorieren Sie nicht nur zeitgemäß, sondern bekennen sich auch zu Ihrem individuellen und anspruchsvollen Lifestyle.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Länge:
15.90 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.