Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte oval 31,5x21 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65161.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte oval 31,5x21 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65161.
Artikel-Nr.:
     2813-453-7843
Herst.-Nr.:
     001.764231
EAN/GTIN:
     4052212119151
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten porzellan
servierplatte
servierplatte seltmann
Servierplatte oval 31,5x21 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65161. Seltmann Porzellan.
LIBERTY – erhaben, zeitlos und scheinbar für die Ewigkeit gemacht. Die Formensprache dieser Serie ist ein Statement für sich.In der großen Müslischale lassen sich Leckereien wie fruchtige Smoothie Bowls, Porridge, eine Auswahl süßen Gebäcks oder eben ganz klassische Müslis perfekt anrichten.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
bronze
Länge:
31.30 cm
Breite:
21.10 cm
Höhe:
2.90 cm
Gewicht:
0.61 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.