Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotasse 5012 0,09 l mit Untertasse. Serie: VIP.. Farbe: weiss. Dekor:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressotasse 5012 0,09 l mit Untertasse. Serie: VIP.. Farbe: weiss. Dekor:
Artikel-Nr.:
     2813-453-8168
Herst.-Nr.:
     001.236800
EAN/GTIN:
     4052212088457
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Espressotasse 5012 0,09 l mit Untertasse. Serie: VIP.. Farbe: weiss. Dekor: 00003. Seltmann Porzellan.
Natürlichkeit und Ausgewogenheit zum Frühstück oder Brunch, ein sinnliches Vergnügen voller Wohlbehagen mit vielen praktischen Vorzügen. Wohin die Feinschmeckerreise auch gehen mag, LUKULLUS von SELTMANN WEIDEN ist Lebensfreude pur, fürs unkomplizierte Miteinander im mediterranen Stil.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
12 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.