Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Menuegabel Atria Länge: 20,7 cm Material: Cromargan Edelstahl 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Menuegabel Atria Länge: 20,7 cm Material: Cromargan Edelstahl 18/10
WMF Menuegabel Atria Länge: 20,7 cm Material: Cromargan Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     2813-454-2572
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     1276029990
EAN/GTIN:
     4000530659491
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
WMF Menuegabel Atria Länge: 20,7 cm
Material: Cromargan Edelstahl 18/10 poliert. Rostfrei, spülmaschinengeeignet, formstabil, hygienisch, säurefest und unverwüstlich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: menü-gabel wmf, menü gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.