Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-454-4374 Herst.-Nr.: 12.9178.6040 EAN/GTIN: 4000530689931 |
| |
|
| | |
| WMF Set 2 Käse NUOVA | Maße: 26,5 x 9 x 2 cm
Weitere Informationen: | | Länge: | 26.50 cm | Breite: | 9.00 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 0.29 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Schinken-Messer, Schinkenmesser, Tranchier-Messer, Tranchiermesser, schinkenmesser wmf, schinken messer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,56* | € 17,37* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,90* | € 19,06* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,00* | € 27,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 24,01* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|