Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Menuegabel SITELLO | Maße: 20,6 x 2,8 x 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Menuegabel SITELLO | Maße: 20,6 x 2,8 x 2,5 cm
WMF Menuegabel SITELLO | Maße: 20,6 x 2,8 x 2,5 cm
WMF Menuegabel SITELLO | Maße: 20,6 x 2,8 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4623
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.5002.6040
EAN/GTIN:
     4045135066817
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
WMF Menuegabel SITELLO | Maße: 20,6 x 2,8 x 2,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: menü-gabel wmf, menü gabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 7,99*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 61,25004*
€ 77,54004*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 61,61004*
€ 77,54004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 95,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.