Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Menügabel SOFIA | Maße: 21,4 x 4,28 x 0,28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Menügabel SOFIA | Maße: 21,4 x 4,28 x 0,28 cm
WMF Menügabel SOFIA | Maße: 21,4 x 4,28 x 0,28 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4684
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.8002.6040
EAN/GTIN:
     4045135100191
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
WMF Menügabel SOFIA | Maße: 21,4 x 4,28 x 0,28 cm

Weitere Informationen:
Länge:
21.40 cm
Breite:
4.28 cm
Höhe:
0.28 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: menü-gabel wmf, menü gabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,739*
€ 3,699*
10 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 25,43004*
€ 33,88008*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 25,35*
€ 33,88008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,699*
€ 4,402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,519*
€ 4,188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,339*
€ 3,973
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,739*
€ 3,259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.