Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Eisgefäß, doppelwandig | Maße: 16 x 14,7 x 14,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Eisgefäß, doppelwandig | Maße: 16 x 14,7 x 14,7 cm
WMF Eisgefäß, doppelwandig | Maße: 16 x 14,7 x 14,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4812
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0035.6040
EAN/GTIN:
     4045135390806
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer wmf
eiseimer
WMF Eisgefäß, doppelwandig | Maße: 16 x 14,7 x 14,7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
14.70 cm
Höhe:
14.70 cm
Gewicht:
1.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,98*
€ 67,04*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,52*
€ 72,75*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 71,59*
€ 91,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.