Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Brotkorb GN 1/1 QUADRO | Maße: 52,5 x 32 x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Brotkorb GN 1/1 QUADRO | Maße: 52,5 x 32 x 8 cm
WMF Brotkorb GN 1/1 QUADRO | Maße: 52,5 x 32 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4906
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0202.9900
EAN/GTIN:
     4045135060433
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
WMF Brotkorb GN 1/1 QUADRO | Maße: 52,5 x 32 x 8 cm

Weitere Informationen:
Länge:
52.50 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.93 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,45*
€ 57,46*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,33*
€ 61,83*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 59,15*
€ 77,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.