Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF MANHATTAN Minibar (85.030.047) | Maße: 8,5 x 7 x 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF MANHATTAN Minibar (85.030.047) | Maße: 8,5 x 7 x 7 cm
WMF MANHATTAN Minibar (85.030.047) | Maße: 8,5 x 7 x 7 cm
WMF MANHATTAN Minibar (85.030.047) | Maße: 8,5 x 7 x 7 cm
WMF MANHATTAN Minibar (85.030.047) | Maße: 8,5 x 7 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5002
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     58.0030.0047
EAN/GTIN:
     4045135397423
Suchbegriffe:
Minibar
minibar

WMF MANHATTAN Minibar (85.030.047) | Maße: 8,5 x 7 x 7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,22*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,22*
€ 3,30*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 12,87*
€ 18,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.