Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF DIVINE Minibar (85.050.047) | Maße: 8 x 7 x 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF DIVINE Minibar (85.050.047) | Maße: 8 x 7 x 7 cm
WMF DIVINE Minibar (85.050.047) | Maße: 8 x 7 x 7 cm
WMF DIVINE Minibar (85.050.047) | Maße: 8 x 7 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5017
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     58.0050.0047
EAN/GTIN:
     4045135397553
Suchbegriffe:
Minibar
minibar

WMF DIVINE Minibar (85.050.047) | Maße: 8 x 7 x 7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,58*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,53*
€ 3,67*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 14,79*
€ 20,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.