Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Einbau-Chafing Dish STANDARD rund | Maße: 53,5 x 49,5 x 42 cm Thekeneinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Einbau-Chafing Dish STANDARD rund | Maße: 53,5 x 49,5 x 42 cm Thekeneinbau
WMF Einbau-Chafing Dish STANDARD rund | Maße: 53,5 x 49,5 x 42 cm Thekeneinbau
Artikel-Nr.:
     2813-454-5186
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3290.6041
EAN/GTIN:
     4045135057273
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund)
WMF Einbau-Chafing Dish STANDARD rund | Maße: 53,5 x 49,5 x 42 cm
Thekeneinbau runde Form, mit Rolltop Deckel, Cromargan, poliert, ohne Heizelement ohne Speiseneinsatz Ausschnittmaße siehe Katalog.

Weitere Informationen:
Länge:
53.50 cm
Breite:
49.50 cm
Höhe:
42.00 cm
Gewicht:
10.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,83*
€ 766,14*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,07*
€ 872,90*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 994,63*
€ 1.126,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,90*
€ 1.038,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,20*
€ 1.030,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,10*
€ 987,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,82*
€ 955,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,07*
€ 903,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.