Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Milchkanne 0,2 l URBAN | Maße: 10,5 x 10,5 x 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Milchkanne 0,2 l URBAN | Maße: 10,5 x 10,5 x 9 cm
WMF Milchkanne 0,2 l URBAN | Maße: 10,5 x 10,5 x 9 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5201
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3360.6041
EAN/GTIN:
     4045135368812
Suchbegriffe:
Milch-Kanne
Milchkanne
milchkanne wmf
milch kanne
WMF Milchkanne 0,2 l URBAN | Maße: 10,5 x 10,5 x 9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
10.50 cm
Breite:
10.50 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: milchkanne 0,2l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,37*
€ 51,09*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,03*
€ 55,56*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 53,43*
€ 69,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.