Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Chafing Dish METROPOLITAN rund | Maße: 52,5 x 49 x 43 cm Cromargan rund mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Chafing Dish METROPOLITAN rund | Maße: 52,5 x 49 x 43 cm Cromargan rund mit
WMF Chafing Dish METROPOLITAN rund | Maße: 52,5 x 49 x 43 cm Cromargan rund mit
Artikel-Nr.:
     2813-454-5244
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3940.6041
EAN/GTIN:
     4045135057303
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund)
WMF Chafing Dish METROPOLITAN rund | Maße: 52,5 x 49 x 43 cm
Cromargan rund mit Rohrfüssen und Kugelknopf Rolltopdeckel Heizelelement oder Brennstoffdosenhalter separat bestellen D 43 cm

Weitere Informationen:
Länge:
52.50 cm
Breite:
49.00 cm
Höhe:
43.00 cm
Gewicht:
11.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,28*
€ 869,75*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,32*
€ 974,42*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.165,67*
€ 1.282,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,42*
€ 1.159,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,06*
€ 1.153,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,80*
€ 1.112,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,47*
€ 1.083,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,32*
€ 1.048,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.