Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Chafing Dish MANHATTAN rund | Maße: 53 x 49 x 42 cm Cromargan rund mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Chafing Dish MANHATTAN rund | Maße: 53 x 49 x 42 cm Cromargan rund mit
WMF Chafing Dish MANHATTAN rund | Maße: 53 x 49 x 42 cm Cromargan rund mit
Artikel-Nr.:
     2813-454-5245
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3945.6041
EAN/GTIN:
     4045135057327
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund)
WMF Chafing Dish MANHATTAN rund | Maße: 53 x 49 x 42 cm
Cromargan rund mit Rohrfüssen und Kugelknopf Rolltopdeckel Heizelelement 06 2095 6044 oder Brennstoffdosenhalter 06 3940 6039 separat bestellen D 43 cm

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
49.00 cm
Höhe:
42.00 cm
Gewicht:
11.90 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,91*
€ 951,61*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,69*
€ 1.088,52*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.261,09*
€ 1.405,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,52*
€ 1.295,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,94*
€ 1.286,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,85*
€ 1.231,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,81*
€ 1.194,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,69*
€ 1.145,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.