Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Toastständer PURE | Maße: 9,5 x 20,5 x 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Toastständer PURE | Maße: 9,5 x 20,5 x 8,5 cm
WMF Toastständer PURE | Maße: 9,5 x 20,5 x 8,5 cm
WMF Toastständer PURE | Maße: 9,5 x 20,5 x 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5247
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.4280.6040
EAN/GTIN:
     4045135370099
Suchbegriffe:
Toast-Halter
Toast-Ständer
Toastbrothalter
Toastbrotständer
WMF Toastständer PURE | Maße: 9,5 x 20,5 x 8,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
9.50 cm
Breite:
20.50 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.53 kg
Weitere Suchbegriffe: Toasthalter, Toastständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,62*
€ 33,13*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,86*
€ 33,43*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 29,59*
€ 39,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.