Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Salz-/Pfeffer-Set CLASSIC | Maße: 17 x 15 x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Salz-/Pfeffer-Set CLASSIC | Maße: 17 x 15 x 8 cm
WMF Salz-/Pfeffer-Set CLASSIC | Maße: 17 x 15 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5257
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.5171.6040
EAN/GTIN:
     4045135370365
Suchbegriffe:
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Pfeffer- und Salzstreuer
Salz- und Pfefferstreuer
WMF Salz-/Pfeffer-Set CLASSIC | Maße: 17 x 15 x 8 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 70,18*
€ 92,00*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,41*
€ 97,38*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 96,70*
€ 124,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.