Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Tellercloche 26cm | Maße: 26,7 x 26,7 x 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Tellercloche 26cm | Maße: 26,7 x 26,7 x 5,5 cm
WMF Tellercloche 26cm | Maße: 26,7 x 26,7 x 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5276
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.7089.6040
EAN/GTIN:
     4045135370822
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
WMF Tellercloche 26cm | Maße: 26,7 x 26,7 x 5,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
26.70 cm
Breite:
26.70 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.41 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,00*
€ 42,07*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,38*
€ 47,24*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 46,66*
€ 59,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.